Prezentační projektor na dokumenty mobilní, Typ: A0

Artiklové číslo: 974830 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Označení výrobce Document Presenter mobil; Document Presenter mobil, Typ: A0
Barva Šedá
Vhodné pro Výkresy
Počet uchycení 2
Vhodné pro formát papíru max. DIN A0
Užitná šířka 1 250 mm
Užitná hloubka 1 368 mm
Druh produktu držák
Výška 1 945 mm
Hmotnost 6,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974830 A0
EAN / GTIN 4062406198107
Číslo výrobce 974830 A0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů s výkyvnými rameny z hliníku. Výkyvná ramena lze pomocí integrované brzdy libovolně výškově nastavovat. Úsporné uložení odklopením výklopných ramen. Rychlé a snadné pohybování hliníkové podnože pomocí koleček a praktické rukojeti z plastu. Rozšiřitelné až na 6 ramen.

Použití:

Pro střídaná místa použití. K rychlému uchycení plánů, montážních plánů, výkresů, plakátů a informací. Možné jsou jak malé formáty, tak i formáty velké.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.