{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość | 1 945 mm | |
| wysięg ramienia wychylnego | 1 035 mm | |
| długość użytkowa obrotowego ramienia | 917 mm | |
| liczba ramion uchwytu do rysunków | 2 | |
| liczba klipsów magnetycznych | 6 | |
| nadają się do maks. formatu arkuszy | A1 | |
| masa | 5,4 kg | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty na rysunki |
| Numer artykułu | 974830 A1 | |
| EAN / GTIN | 4062406198091 | |
| Numer producenta | 974830 A1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |