{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Część opisana | Półki; Płyty robocze; Półki; Płyty robocze; Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Brązowy | Brązowy orzechowy | |
| Część opisana | Arbeitsplatte; Gestell | |
| Materiał | Bambus; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Brązowy; szare | |
| Wys. całkowita | 1 080 mm | |
| Szerokość płyty | 750 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 25 mm; 25 mm | |
| Materiał płyty | Bambus; Bambus | |
| Wersja | klejenie krzyżowe; klejenie krzyżowe | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | Tak | |
| Doklejka | Tak | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem; powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | Stół biurowy | |
| Regulacja wysokości | Nie | |
| Szerokość całkowita | 750 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 250 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Korpus | Nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak; Tak | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 974204 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406785819 | |
| Numer producenta | 974204 750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |