{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 1.080 mm | |
| Širina | 750 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Debelina delovne plošče | 25 mm | |
| Višinsko nastavljiva spodnja polica | 306 mm - 906 mm | |
| Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
| Številka izdelka | 974204 750 | |
| EAN/GTIN | 4062406785819 | |
| Številka proizvajalca | 974204 750 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |