{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Bladdikte | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.080 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelbereik onderste legbord | 306 mm - 906 mm | |
Producttype | Kantoortafel |
Artikelnummer | 974204 750 | |
EAN/GTIN | 4062406785819 |