Ståbord 750

Article no.: 974204 750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
750
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • plattans tjocklek: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
plattans tjocklek 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 080 mm
Bredd 750 mm
Djup 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Höjdjusteringsområde undre hyllan 306 mm - 906 mm
Produktslag Skrivbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819

Beskrivelse

Utförande:

Ståbord av kantad stålplåt profil med integrerade kabelrännor under bordskivan. Med 2 kabelgenomföringar i bordsbenen (passar till Schuko-pluggar). Arbetsskiva och mellanhylla av 25 mm tjock bambuplatta, inoljad utan restprodukter. Den undre hyllan är höjdjusterbar.

Lackering:

Fötter och stativ antracit RAL 7016, pulverbelagda.