• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tavolo alto, Modello: 750

Codice art.: 974204 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
750
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Spessore inserti: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Spessore inserti 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.080 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Campo di regolazione dell’altezza della mensola inferiore 306 mm - 906 mm
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819
Codice del produttore 974204 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo alto in lamiera di acciaio profilata con canaline passacavi integrate sotto il piano di lavoro. Con 2 passacavi nelle gambe del tavolo (adatto per il passaggio di spina Schuko). Piano di lavoro e ripiano supplementare in bambù spesso 25 mm, oliato. Ripiano inferiore regolabile in altezza.

Verniciatura:

Piedini e telaio base antracite RAL 7016 termoverniciati.