Contenedor rodante, Cantidad de cajones: 4

Número de artículo: 974171 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Frente de la puerta; Cajones; cuerpo
Material Madera; Chapa de acero; Melamina
Color gris; blanco
Decoración Roble
Selección del color Selección decorativa
Con cajones
Cantidad de cajones 4 ud.
Altura frontal de cajón 100 mm; 150 mm; 160 mm; 50 mm
Cajones, equipamiento interior Con bandeja para material de escritura
Ventilación del armario no
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable no
Número de ruedas 4 ud.
Tipo de producto Contenedor rodante
Posición de montaje Sin fijación
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Oficina
Configuración Configurado/a con material de separación
Profundidad total 600 mm
Altura total 511 mm
Profundidad cuerpo 600 mm
Altura cuerpo 511 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 974171 4
EAN / GTIN 2050002053625
Número del fabricante FCBAL12-T05
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Contenedor rodante 600 mm de profundidad de madera de melamina. Cajones metálicos con frontal de madera y abertura lateral. Cajón superior con bandeja de plástico para material de escritura. Incluye bloqueo. Ruedas incorporadas sin frenos para suelos blandos.
4 cajones (alturas frontales 50, 100, 150 y 160 mm).

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 150, 160

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
El cuerpo y las partes frontales se pueden configurar de distinto color.