{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Odabir boje | Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast | |
| Visina | 511 mm | |
| širina | 444 mm | |
| Dubina | 600 mm | |
| Kotačići | 4 valjka bez kočnica | |
| Broj ladica | 4 | |
| gornja ladica sa zdjelicom za pisači pribor | Da | |
| Postojeća zdjelica za pisači pribor | Da | |
| Materijala korpusa | melamin-drvo | |
| Materijal za prednjicu ladice | drvo | |
| Materijal za korpus ladice | Metal | |
| Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | ne | |
| Moguća zamjena za umetak za zatvaranje | ne | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Ne | |
| Vrsta drške | bočni zahvat | |
| mobilno | Da | |
| Izvedba ključa | Sklopivi ključ | |
| Vrsta proizvoda | Uredski ormar s ladicama na kotačićima |
| Broj artikla | 974171 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002053625 | |
| Broj proizvođača | FCBAL12-T05 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |