{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbauswahl | Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur | |
| Höhe | 511 mm | |
| Breite | 444 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Rollen | 4 ungebremste Rollen | |
| Anzahl Schubladen | 4 | |
| oberste Schublade mit Schreibmaterialschale | ja | |
| Schreibmaterialschale vorhanden | ja | |
| Material Korpus | Melamin-Holz | |
| Material Schubladen-Front | Holz | |
| Material Schubladen-Korpus | Metall | |
| Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
| Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich | nein | |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein | |
| Griff Art | seitlicher Eingriff | |
| fahrbar | ja | |
| Schlüssel Ausführung | Klappschlüssel | |
| Produktart | Büro Rollcontainer |
| Artikelnummer | 974171 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002053625 | |
| Herstellernummer | FCBAL12-T05 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |