{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg | |
Højde | 511 mm | |
Bredde | 432 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Hjul | 4 ubremsede hjul | |
Antal skuffer | 4 | |
øverste skuffe med skrivetøjsbakke | ja | |
Skrivetøjsbakke tilgængelig | ja | |
Materiale, korpus | Melamin-træ | |
Materiale, skuffefront | Træ | |
Materiale, skuffekorpus | Metal | |
Låsenummer, kan udskiftes individuelt | nej | |
Mulighed for udskiftning med låseanlægsindsats | nej | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | nej | |
Greb, type Art | indgreb i siden | |
med hjul | ja | |
Nøgle, udførelse | Foldenøgle | |
Produkttype | Kontorrullecontainer |
Artikelnummer | 974171 4 | |
EAN/GTIN | 2050002053625 | |
Producentnummer | FCBAL12-T05 |