• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stół biurowy o regulowanej wysokości, szerokość: 1800mm

Nr art.: 974025 1800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Podstawa; Płyty robocze
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej; Melamina
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wybór kolorów Wybór dekoru
Płynna regulacja wysokości Tak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Prędkość podnoszenia 38 mm/s
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 1 800 mm
Grubość płyty 25 mm
Materiał płyty Melamina
Okładzina blatu Dekor
Rodzaj produktu Stół biurowy
Regulacja wysokości Tak
Szerokość całkowita 1 800 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Moduł ścianki perforowanej Nie
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Maks. kompensacja wysokości 10 mm
Korpus Nie
Stojaki Tak
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974025 1800
EAN / GTIN 2050002086326
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Stół biurowy o wysokości regulowanej silnikiem elektrycznym na panelu obsługowym. Konstrukcja podstawy z przykręcanej ramy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym. Blat stołu mocuje się, skręcając go bezpośrednio z ramą i dwoma asymetrycznie ułożonymi wspornikami profilowymi. Podstawa jest pozbawiona poprzeczek w całym obszarze przeznaczonym na nogi, dzięki czemu można wsuwać kontenerki na rolkach o wysokości do 560 mm. Prędkość regulacji wysokości 38 mm/s (bez obciążenia). Z funkcją pamięci z 4 miejscami w pamięci. Natężenie dźwięku poniżej 50 dB. Płozy z regulowanym ślizgiem dla kompensacji wysokości w zakresie 10 mm. Pomiar oporności zabezpieczający przed najechaniem. Blat melaminowy z dekorem na powierzchni, grubość 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 dla konstrukcji podstawowej, DIN 60335-1 bezpieczeństwo elektr.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: Klon, naturalny dąb, jasnoszary, perłowy biały, metalowy szary.
Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

Wskazówka:

Blat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.