{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de regulação de altura | elétrico | |
| Espessura do tampo | 25 mm | |
| Seleção da cor | Decoração: cinzento metálico, cinza claro, branco-pérola, ácer real, carvalho natural; Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico | |
| Faixa de ajuste da altura | 650 mm - 1.270 mm | |
| Largura | 1.800 mm | |
| Profundidade | 800 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
| capacidade de carga máxima | 70 kg | |
| Peso | 75 kg | |
| Tipo de produto | Mesa de escritório |
| Número do artigo | 974025 1800 | |
| EAN/GTIN | 2050002086326 | |
| Fabricante/responsável | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |