{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Podstavec; Pracovní deska | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | Ocelový plech; Melamin | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Výběr barev | Výběr dekorů | |
| Nastavení výšky je plynulé | ano | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Rychlost zdvihu | 38 mm/s | |
| Displej, Elektrický | ano | |
| S paměťovou funkcí, Elektrický | ano | |
| Šířka desky | 1 800 mm | |
| Pevnost desky | 25 mm | |
| Materiál deska | Melamin | |
| Povrchová vrstva destičky | Dekor | |
| Druh produktu | Kancelářský stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 800 mm | |
| Celková hloubka | 800 mm | |
| Děrovaná stěna rastr | ne | |
| Možnost instalace do řady | ano | |
| Kompenzace výšky max. | 10 mm | |
| Korpus | ne | |
| Podstavec | ano | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 974025 1800 | |
| EAN / GTIN | 2050002086326 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |