Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente, Anchura: 1800mm

Número de artículo: 974025 1800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Montura; Tablero de trabajo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero; Melamina
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Selección del color Selección decorativa
Regulación de la altura gradual
Tipo de ajuste de altura eléctrico
Velocidad de elevación 38 mm/s
Pantalla, eléctrico
Función Memory, eléctrico
Anchura tablero 1.800 mm
Grosor tablero 25 mm
Material placa Melamina
Recubrimiento placa Decoración
Tipo de producto Mesa de oficina
Regulación de la altura
Anchura total 1.800 mm
Profundidad total 800 mm
Retícula panel perforado no
Posibilidad de colocación en fila
Compensación de altura máx. 10 mm
Cuerpo no
Base
Con tornillo de banco no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 974025 1800
EAN / GTIN 2050002086326
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero atornillado con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura a 38 mm/s (sin carga). Con función de memoria con 4 ubicaciones de memoria. Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia. Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.

Lacado:

Tablero de mesa decorativo disponible en 5 colores: Arce, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metal.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.

Descargas y documentos

Productos adecuados