• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Moduł uziemiający Przycisk 10,3 mm, Przycisk przyłączeniowy: DE3

Nr art.: 972823 DE3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Gehäuse; Anschlüsse; Druckknöpfe; Anschlüsse; Druckknöpfe
Oznaczenie producenta Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE3
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny; srebrna
Liczba 3
Średnica 10,3 mm
Rodzaj produktu Moduł uziemiający
Oporność upływowa 1 MΩ
Właściwości Do zastosowań międzynarodowych
Typ przyłącza przycisk; Wtyczka SCHUKO®
Uziemienie personelu wtórny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972823 DE3
EAN / GTIN 4057989012841
Numer producenta C-189 149
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Moduł uziemiający (z oporem ochronnym dla osób 1 MΩ) do łatwego połączenia z masą ESD za pomocą gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Bez kabla.
Styk: 3×przycisk 10,3 mm.