Įžeminimo elementas Mygtukas 10,3 mm, Jungties mygtukas: DE3

Prekės Nr.: 972823 DE3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties mygtukas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Mygtukų kiekis 3
Mygtuko -⌀ 10,3 mm
tinka tarptautiniam naudojimui ne
Žmonių apsauginis įžeminimas antrinis
ESD masės jungtis SCHUKO® kištukinis lizdas
Kabelio tipas be
Produkto rūšis Įžeminimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972823 DE3
EAN / GTIN 4057989012841
Gamintojo numeris C-189 149
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Įžeminimo elementas (su 1MΩ žmonių apsaugine varža) – paprastas ESD masės prijungimas su Schuko elektros lizdu. Be kabelio.
Kontaktuojama: 3× mygtukai 10,3 mm.