Uzemňovací blok patentní knoflík 10,3 mm, Spojovací patentní knoflík: DE3

Artiklové číslo: 972823 DE3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Gehäuse; Anschlüsse; Druckknöpfe; Anschlüsse; Druckknöpfe
Označení výrobce Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE3
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá; stříbrná
Počet 3
Průměr 10,3 mm
Druh produktu Uzemňovací modul
Svodový odpor 1 MΩ
Vlastnosti Vhodné k mezinárodnímu použití
Typ přípojky druk; Zástrčka SCHUKO®
Uzemnění osob sekundární

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972823 DE3
EAN / GTIN 4057989012841
Číslo výrobce C-189 149
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Uzemňovací blok (vybaven osobním ochranným odporem 1 MΩ) pro jednoduché připojení ESD uzemnění pomocí zásuvky s ochranným kontaktem Schuko. Bez kabelu.
Osazení kontakty: 3× patentní knoflík 10,3 mm.