{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Gehäuse; Anschlüsse; Druckknöpfe; Anschlüsse; Druckknöpfe | |
| Denumirea producătorului | Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE3 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Număr | 3 | |
| Diametru | 10,3 mm | |
| Tip produs | Modul de împământare | |
| Rezistență la scurgeri | 1 MΩ | |
| Caracteristici | Recomandat pentru utilizarea internaţională | |
| Tip conectare | buton; Ștechăr SCHUKO® | |
| Împământare pentru persoane | secundar |
| Cod articol | 972823 DE3 | |
| EAN / GTIN | 4057989012841 | |
| Număr producător | C-189 149 | |
| Producător/responsabil | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |