• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Visor uvex 9710 colourless

Nr art.: 9725514
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta uvex 9710; uvex 9725
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kolor czarny
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; N
Materiał szybki Octan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; Wymienna szybka
Norma EN 166; EN 170

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9725514
EAN / GTIN 4031101073149
Numer producenta 9725514
Numer L L01660 778
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 9725
  • Sturdy, lightweight face shield with special
  • special plug-in adapter for attachment to
  • to commercially available safety helmets
  • Length-adjustable adapter rail, visor can be
  • visor can be locked in three stages, simple lens change
  • Frame colour black, cellulose acetate lens
  • colourless/UV 2-1.2, anti-fog coating
  • Spare lens: 9050 517

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szyna adapterowa z regulacją długości
  • Wizjer z możliwością blokowania w trzech stopniach
  • łatwa wymiana szyby

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex 9710
  • Kolor (filtr): czarny
  • Oznaczenie przedniej szyby: 2C-1,2
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV380
  • materiał szybki: Octan celulozy (CA)