{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | uvex 9710; uvex 9725 | |
| Transmissionsgrad | 91 % | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Visier | |
| Scheibenfiltertyp | 2C | |
| Tönungsstufe Scheibe | 1,2 | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe | F; N | |
| Material Scheibe | Acetat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar; UV400; beschlagfrei | |
| Norm | EN 166; EN 170 |
| Artikelnummer | 9725514 | |
| EAN / GTIN | 4031101073149 | |
| Herstellernummer | 9725514 | |
| L-Nummer | L01660 778 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Technische Merkmale