Vizoră uvex 9710 incoloră

Cod articol.: 9725514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului uvex 9710; uvex 9725
Grad de transmisie 91 %
Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; N
Material disc Acetat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; UV400
Standard EN 166; EN 170

Identificare și clasificare

Cod articol 9725514
EAN / GTIN 4031101073149
Număr producător 9725514
L-Număr L01660 778
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex 9725
  • Ecran facial robust, ușor, cu adaptor special
  • adaptor de conectare special pentru atașarea la
  • la căștile de protecție disponibile în comerț
  • Șină adaptor cu lungime reglabilă, viziera poate fi
  • viziera poate fi blocată în trei etape, schimbare simplă a lentilelor
  • Culoarea ramei negru, lentile din acetat de celuloză
  • incolor/UV 2-1.2, strat anticeață
  • Lentile de înlocuire: 9050 517

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Șină adaptor cu lungime reglabilă
  • Vizieră cu trei trepte de blocare
  • înlocuirea simplă a discului

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex 9710
  • Culoare (filtru): negru
  • Etichetare Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 FN CE
  • Protecţie UV: UV380
  • Material disc: Acetat de celuloză (CA)