{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Denominación del fabricante | uvex 9710; uvex 9725 | |
| Grado de transmisión | 91 % | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Visera | |
| Tipo de filtro de los cristales | 2C | |
| Nivel de tintado del cristal | 1,2 | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; N | |
| Material cristal | Acetato | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Características cristal | Lente intercambiable; No se empaña; UV400 | |
| Norma | EN 166; EN 170 |
| Número de artículo | 9725514 | |
| EAN / GTIN | 4031101073149 | |
| Número del fabricante | 9725514 | |
| Número L | L01660 778 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características técnicas