{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Front; Schubladenkorpus | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Wmontowane w korpus | nie | |
| Wysokość frontu HfS | 75 mm | |
| Szerokość użytkowa BnS | 300 mm | |
| Głębokość użytkowa TnS | 500 mm | |
| Wysokość użytkowa HnS | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 12 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 12×20 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z uchwytem listwowym | tak | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | tak | |
| Typ prowadnic szynowych szuflad | Różnicowy mechanizm wysuwu | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 75 kg | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 972035 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406769772 | |
| Numer producenta | 972035 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |