{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 12×20G | |
Fronthöjd | 75 mm | |
effektiv höjd | 50 mm | |
invändig bredd | 300 mm | |
effektivt djup | 500 mm | |
Effektiv bredd i G | 12 | |
Effektivt djup i G | 20 | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Nej | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 972035 75 | |
EAN/GTIN | 4062406769772 |