{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 12×20G | |
Výška vpredu | 75 mm | |
Úžitková výška | 50 mm | |
Úžitková šírka | 300 mm | |
Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Úžitková šírka v G | 12 | |
Úžitková hĺbka v G | 20 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 972035 75 | |
EAN/GTIN | 4062406769772 |