Szuflada ESD, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 150mm

Nr art.: 972035 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Front; Schubladenkorpus
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Wmontowane w korpus nie
Wysokość frontu HfS 150 mm
Szerokość użytkowa BnS 300 mm
Głębokość użytkowa TnS 500 mm
Wysokość użytkowa HnS 125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 12
Głębokość użytkowa w G 20
Powierzchnia użytkowa w G 12×20
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z uchwytem listwowym tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Maks. nośność powierzchniowa 75 kg
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu szuflada
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972035 150
EAN / GTIN 4062406769802
Numer producenta 972035 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Pasuje do:

Wszystkie obudowy ESD 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035 lakierowanie proszkowe ESD.

Wskazówka:

Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.