ESD-lade 75 mm

Artikelnummer: 972035 75
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 12×20G
Fronthoogte 75 mm
Nuttige hoogte 50 mm
Nuttige breedte 300 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 12
Nuttige diepte in G 20
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972035 75
EAN/GTIN 4062406769772

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 16G.

Kleur:

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen