{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | korpus | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Materiał | stal | |
| Kolor | Szare | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 12 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 250 kg | |
| Część opisana | gesamter Artikel | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Kontenery na rolkach | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 400 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 650 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 500 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1 | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 972032 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406769758 | |
| Numer producenta | 972032 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |