{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Uporabna površina predalov v G | 12×20 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G | |
| Višina | 700 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 650 mm | |
| Širina v G | 12 | |
| Globina v G | 20 | |
| Uporabna višina | 425 mm | |
| Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
| Izvedba | za individualno opremljanje; na kolesih | |
| Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
| Številka izdelka | 972032 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406769758 | |
| Številka proizvajalca | 972032 500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |