ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades verrijdbaar, 12×20G, Hoogte behuizing: 500mm

Artikelnummer: 972032 500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 12×20G
Hoogte 700 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Breedte in G 12
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 425 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Uitvoering Naar keuze te configureren; verrijdbaar
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972032 500
EAN/GTIN 4062406769758
Nummer fabrikant 972032 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. Voor 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Met elk 2 kogellager bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met rem voor wiel en draaicirkel) ⌀ 125 mm met slijtvaste, geleidende wielen.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

Kleur:

Behuizing lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de hoogte van de afzonderlijke fronts.
  • Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Downloads en documenten

Geschikte producten