Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs à roulettes, 12×20G, Hauteur boîtier: 500mm

Réf.: 972032 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,32 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Zone de protection ESD (EPA) oui
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 0 pc.
Tiroir verrouillable séparément non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur caisson en G 16
Profondeur caisson en G 20
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette nylon avec bandage PVC
Bandage ne laissant pas de traces non
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit caisson à roulettes
Position de montage sans fixation
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale Bg 400 mm
Profondeur totale Tg 650 mm
Hauteur totale Hg 700 mm
Largeur caisson Br 400 mm
Profondeur caisson Ti 650 mm
Hauteur caisson Ho 500 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 972032 500
EAN / GTIN 4062406769758
Réf. fabricant 972032 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d’acier robuste. Pour tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Avec 2 roues fixes et deux roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante) ⌀ 125 mm avec roues conductrices résistantes à l’abrasion.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l’équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
  • Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.