{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ne | |
| S roletami | ne | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 12 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 250 kg | |
| Popsaná část | gesamter Artikel | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Druh produktu | Pojízdný kontejner | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Šířka celkem Bg | 400 mm | |
| Celková hloubka Tg | 650 mm | |
| Výška celková Hg | 700 mm | |
| Korpus výška Ho | 500 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1 | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 972032 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406769758 | |
| Číslo výrobce | 972032 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |