Szyny mocujące do poprzeczek, para, Nadaje się do szafy o głębokości w G: 20

Nr art.: 971525 20
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nadaje się do szafy o głębokości w G Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
maks. liczba poprzeczek 3
nośność 200 kg
Rodzaj produktu System nośny CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Numer producenta 971525 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zawieszania w szafach, pochylone o ok. 16% do przodu.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.