Rögzítősín pár kereszttartóhoz, Szekrénymélység G-ben: 20

Cikkszám: 971525 20
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrénymélység G-ben Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Maximálisan elhelyezhető kereszttartók 3
Teherbírás 200 kg
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Gyártó száma 971525 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szekrényekbe történő beakasztáshoz, kb. 16 %-kal előre döntve.

Alkalmazható:

GridLine szekrények 20G mélységgel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.