Závěsné lišty pro příčný nosník, pár, vhodné pro hloubku skříně v G: 20

Artiklové číslo: 971525 20
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro hloubku skříně v G Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Příslušenství pro CNC-Trägersystem; GridLine Schränke
Barva Šedá
Výběr barev Nosníky a konzoly (regály)
Obsah sada
Druh produktu Aufnahmeschienen
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Geeignet für Schranktiefe: 20G; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Maximale Anzahl Querträger: 3; Passend für GridLine Schränke mit Tiefen 20G; Tragfähigkeit: 200 kg; Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Číslo výrobce 971525 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro zavěšování do skříní, nakloněno o cca 16 % dopředu.

Vhodné pro:

GridLine Skříně s hloubkami 20G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.