Şine de prindere pentru grindă transversală, pereche, adecvat pentru adâncimea dulapului în G: 20

Cod articol.: 971525 20
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

adecvat pentru adâncimea dulapului în G Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Accesoriu pentru CNC-Trägersystem; GridLine Schränke
Culoarea gri
Selectarea culorii Grinzi și stâlpi (rafturi)
Cuprins set
Tip produs Aufnahmeschienen
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Specificații Geeignet für Schranktiefe: 20G; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Maximale Anzahl Querträger: 3; Passend für GridLine Schränke mit Tiefen 20G; Tragfähigkeit: 200 kg; Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt

Identificare și clasificare

Cod articol 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Număr producător 971525 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru suspendarea în dulapuri, înclinat la cca. 16 % înainte.

Adaptat pentru:

GridLine Dulapuri cu adâncimi 20G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.