Szyny mocujące do poprzeczek, para, Nadaje się do szafy o głębokości w G: 20

Nr art.: 971525 20
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nadaje się do szafy o głębokości w G Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Akcesoria do CNC-Trägersystem; GridLine Schränke
Kolor Szare
Wybór kolorów Wsporniki i słupki (regały)
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Aufnahmeschienen
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości Geeignet für Schranktiefe: 20G; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Maximale Anzahl Querträger: 3; Passend für GridLine Schränke mit Tiefen 20G; Tragfähigkeit: 200 kg; Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Numer producenta 971525 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zawieszania w szafach, pochylone o ok. 16% do przodu.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.