Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z roletami, do uchwytów narzędziowych typu: VDI30

Nr art.: 971349 VDI30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Obudowy
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Z roletami tak
Kierunek otwierania Góra/dół
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Wybór kolorów Farby GARANT
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości tak
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 20
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 126 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 16122
Zakres zastosowania Stanowisko robocze CNC; Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 2 000 mm
Szerokość korpusu Br 1 000 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971349 VDI30
EAN / GTIN 4062406164744
Numer producenta 971349 VDI30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.
Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

W dostawie:

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.