{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 40 | |
djup i G | 20 | |
Fästskenor | 2 par | |
Antal tvärbalkar | 6 | |
antal verktygshållare | 114 | |
axelavstånd (A) | 71 mm | |
Skåpfronter | Jalusi | |
vikt | 126 kg | |
Produktslag | CNC-skåp |
Artikkelkode | 971349 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4062406164744 |