CNC-skab komplet med værktøjsholdere med jalousilåger VDI30

Art.-nr.: 971349 VDI30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Holdeskinner 2 par
Antal traverser 6
Antal værktøjsholdere 114
Akselafstand A 71 mm
Skabsfronter Jalousilåge
Vægt 126 kg
Produkttype CNC-skab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971349 VDI30
EAN/GTIN 4062406164744

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. tværdrager 150 kg.
Rulleforhæng i eloxerede alu-profiler kan ikke konfigureres i farven.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe, se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele