{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 40 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Draagrails | 2 paar | |
| Aantal dwarsdragers | 6 | |
| Aantal gereedschapsopnames | 114 | |
| Hartafstand A | 71 mm | |
| Kastfronten | Jaloezieën | |
| Gewicht | 126 kg | |
| Producttype | CNC-kast |
| Artikelnummer | 971349 VDI30 | |
| EAN/GTIN | 4062406164744 | |
| Nummer fabrikant | 971349 VDI30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |