Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT, do szaf/przegród o szerokości: 40

Nr art.: 971270 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger
Seria Tool-UNIT
Oznaczenie producenta Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Kolor Szare
Wybór kolorów Wsporniki i słupki (regały)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Trägerschiene
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Szerokość 942 mm
Wysokość 50 mm
Właściwości Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 3; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Metallische Ausführung mit durchgehender Führungsnut; Passend für Schrank-/Abteilbreite: 40G; Passend für: Aufnahmeschienen Nr. 971525; Tiefe: 150 mm; Zum Einhängen für Tool-UNIT Werkzeugträger Nr. 971000

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971270 40
EAN / GTIN 4062406163631
Numer producenta 971270 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zawieszania modułu narzędziowego Tool-UNIT nr 971000.

Pasuje do:

Szyny mocujące nr 971525.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.