Bärskena för Tool UNIT-verktygskassett 40

Art-nr: 971270 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 50 mm
Bredd 942 mm
Djup 150 mm
Antal verktygskassetter tool-UNIT-fäste 3
passar till skåp-/sektionsbredd 40G
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971270 40
EAN/GTIN 4062406163631

Benämning

Utförande:

För upphängning av Tool-UNIT verktygskassett nr 971000.

Passar till:

Fästskenor nr 971525.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör