{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Tool-UNIT | |
| Tilbehør til | Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger; Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger | |
| Producentbetegnelse | Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger | |
| Farve | grå | |
| Farveudvalg | bjælker og stolper (hylder) | |
| Bredde | 942 mm | |
| Specifikationer | Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 3; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Metallische Ausführung mit durchgehender Führungsnut; Passend für Schrank-/Abteilbreite: 40G; Passend für: Aufnahmeschienen Nr. 971525; Tiefe: 150 mm; Zum Einhängen für Tool-UNIT Werkzeugträger Nr. 971000 | |
| Reservedel eller tilbehør | Tilbehør | |
| Produkttype | Trägerschiene | |
| Højde | 50 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 971270 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406163631 | |
| Producentnummer | 971270 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |