Nosná lišta pro tool-UNIT nosič nástrojů, Pro šířku skříně / oddílu: 40

Artiklové číslo: 971270 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříně / oddílu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger
Řada Tool-UNIT
Označení výrobce Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Barva Šedá
Výběr barev Nosníky a konzoly (regály)
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Trägerschiene
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Šířka 942 mm
Výška 50 mm
Specifikace Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 3; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Metallische Ausführung mit durchgehender Führungsnut; Passend für Schrank-/Abteilbreite: 40G; Passend für: Aufnahmeschienen Nr. 971525; Tiefe: 150 mm; Zum Einhängen für Tool-UNIT Werkzeugträger Nr. 971000

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971270 40
EAN / GTIN 4062406163631
Číslo výrobce 971270 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro zavěšení pro nosiče nástrojů tool-UNIT č. 971000.

Vhodné pro:

Závěsné lišty č. 971525.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.