{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Couleur | gris | |
| Nombre de porte-outils | 3 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | porte outils | |
| Pour | Armoires à bacs; Chariots de transport; Rayonnages | |
| Pour queues d’outils | HSK 63 | |
| Charge admissible | 20 kg | |
| Distance d’ouverture moyenne | 70 mm | |
| Largeur | 240 mm | |
| Hauteur | 130 mm | |
| Profondeur | 148 mm | |
| Matériau | Polypropylène (PP) |
| Référence article | 971000 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4045197490285 | |
| Réf. fabricant | 971000 HSK63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |