Tool-UNIT szerszámtartó, Szerszámszár: HSK63

Cikkszám: 971000 HSK63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 130 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 148 mm
Szerszámbefogók száma 3
Tengelytávolság A 70 mm
Szerszámszár HSK 63
Teherbírás 20 kg
Anyag Polipropilén
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 971000 HSK63
EAN / GTIN 4045197490285
Gyártó száma 971000 HSK63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szerszámtartó kopásálló polipropilénből, szerszámszárakhoz való befogóval. A szerszámtartó önálló egységként használható szállításhoz és tároláshoz, azonban jól alkalmas szerszámkocsik vagy CNC szekrények, CNC állvány és UNIT tartósínek rugalmas összetevőjének is.

Felhasználás:

A 970110, 970668 és 971270 tartósínbe, a 971201 és 971203 sz. CNC-szekrényekbe és a 928201, 943170 és 955340 sz. Multifix sínekbe történő beakasztáshoz (a 955350 sz.-hoz nem alkalmas).