Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT, pasują do typu: 1000mm

Nr art.: 970668 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Nośność 25 kg
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Szyna przyrządów
Szerokość 940 mm
Głębokość 85 mm
Wysokość 75 mm
Zakres zastosowania Regały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Numer producenta 970668 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do zawieszania modułów narzędziowych GARANT Tool-UNIT nr 971000.
Możliwość pochylenia w stanie zawieszonym o 12,5° lub 25°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszenie na słupkach nośnych (grupa 92), w regałach CNC nr 970680 i wózkach warsztatowych nr 918590.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.