Półka CNC, szerokość 1 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: C4

Nr art.: 970665 C4
Cena za 1 sztuka (PLN 717,30 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Zastosowanie; Półki
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Stahlblechboden
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Szerokość 1 500 mm
Regulacja głębokości tak
Wysokość 80 mm
Kąt pochylenia 120 stopni; 90 stopni
Wykonanie półek Zagięcia; uchwyt
Odstęp osiowy A 95 mm
Do chwytów narzędziowych C4
Liczba uchwytów narzędziowych 14 szt.
Maks. nośność 25 kg; 50 kg
Rodzaj produktu Półka CNC
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970665 C4
EAN / GTIN 4045197489234
Numer producenta 970665 C4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciągiem do stabilizacji. Zakres regulacji na głębokośc 130 mm. Możliwość zablokowania w położeniu 90° i ukośnym 120°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nośność na słupkach nośnych 25 kg;
Nośność na regale CNC i wózku na materiały 50 kg.